sus304 ビスのおすすめ人気ランキング

2026/01/08更新
2,896件の「sus304 ビス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インパクト用ビス」、「ステンレス ビス」、「ステンビス」などの商品も取り扱っております。
オーステナイト系のSUS304ステンレスは、高い耐食性を有し、材料径を太くすることによって強度を高めています。
材質 ステンレスSUS XM7
1箱(200本)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1パック(60個)ほか
479 税込527
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

1パック(65本)ほか
844 税込928
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1パック(60個)ほか
844 税込928
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1箱(1000個)
38,980 税込42,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)木ねじ ステンレス
ピッタリサポート専用で使用します。
用途ピッタリサポート専用 ツライチ仕上げ。 仕様 ビス:ピッタリサポート専用 ツライチ仕上げ、ボルト:ピッタリサポートをボルトでしっかり留め付ける。 トラスコ品番 789-4228 材質 ステンレス(SUS304) サイズ 4.1×25 質量(g) 16.2
1パック(8本)
239 税込263
当日出荷

ねじの呼び M4 ねじピッチ 0.7 長さ(mm) 10 材質 ステンレス(SUSXM7) 十字穴番号 # 2 ねじピッチ(mm) 0.7 トラス頭径(Φmm) 9.2 表面処理 パシペート 頭部形状 トラス 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm) M4×10 穴の形状 十字穴
1パック(120個)
669 税込736
当日出荷

1箱(200個)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

SUS304ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、Φ5.5mmなのでハードな使用でもねじ切れが起こりにくいです。※ハードウッド材に使用する場合は下穴が必要になります。フレキ頭 ハイローネジなので入りがスムーズ Φ5.5mmなのでハードな使用でもネジ切れをほとんど起こしません。
用途建築工事、DIY 付属品 スクエアビット(#2) 1本付属 材質 SUS304 ブラウン
1箱(100本)
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼き入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしで打ち込むことが可能です。
材質 ステンレスSUS
1箱(200本)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1パック(13個)ほか
519 税込571
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途薄板鋼板用 材質/仕上 ステンレス(SUS304、XM7) 頭部形状 JIS規格 JIS B 1122規格品 穴の形状 十字穴
1パック(35個)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

材質 ステンレス(SUS410) 適合板厚(mm) 3.2 ねじの呼び M5 頭部 ノンヘッド RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(100本)ほか
2,824 税込3,106
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじの呼び M4.2 ねじ径d 4.2 ねじピッチp(mm) 2.8 仕様 クロムフリー 材質 ステンレス 仕上 パシペート 頭径D(Φmm) 8.0 ねじ長さS(mm) 全ねじ RoHS指令(10物質対応) 対応 頭高さH(mm) 4.5
1箱(500個)ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

付属品 六角軸四角ビット#3×1本 材質/仕上 SUS305J1/ブロンズ 寸法d(Φmm) 6 頭径D(Φmm) 10 ねじの呼び M6
1箱(100本)
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先端をカットしネジ径を細くすることにより隅打ちしても木割れを防止致します。 マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしに打込むことが可能です。 磁石にくっつきます。
材質 SUS410
1箱(180本)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。 水に強いステンレス製(SUS410)ビス!
用途コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス 材質 ステンレス 適合材 コンクリート・レンガ・ブロック
1箱(95本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)